Startseite

MELCHIONI SPA - MEM531811751 RADIO MR 4O MHZ MOD. K3 - 531811751

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM531811751 RADIO MR 4O MHZ MOD. K3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CB-Funkgerät - ja

  • Frequenz - 446...446 MHz

  • Reichweite - 3000 m

  • Anzahl der Kanäle - 8

  • Sendeleistung - 0.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012366334

Artikelnummer

MEM531811751

Herstellernummer

531811751

Hersteller

MEM

CB-Funkgerät:

ja

Frequenz:

446...446 MHz

Reichweite:

3000 m

Anzahl der Kanäle:

8

Sendeleistung:

0.5 W

Abhörsicher:

ja

Mit Display:

ja

Zodiac K3, il nuovo modello della gamma professionale Zodiac, vanta una funzionalit completa che lo rende estremamente versatile per differenti situazioni duso.Design compatto e robusto dedicato ai professionisti del settore RTX, con un rapporto qualit /prezzo top-level.Estrema Versatilit di ricarica del pacco batteriaNuovo sistema di carica tramite connessione USB type C sia sulla base da tavolo (inclusa nella confezione) che direttamente sulla Radio. Anche la singola Batteria provvista di ingresso USBper la carica.Display sotto scoccaIl Display del nuovo K3 visibile sotto la scocca della radio tramite punti LED di colore bianco. Questo supera i limiti di resistenza dei display tradizionaliSul fronte della radio sono presenti tre tasti funzione per la gestione rapida di funzioni programmabili tramite PC.Contenuto della confezione:1 Radio K31 Batteria al Litio1 Base ricarica da tavolo1 Alimentatore1 Cavo USB1 Clip da cintura1 Manuale d'uso Caratteristiche tecniche principali:         Funzione vox.         Codifica/decodifica 38 toni sub-audio.         Segnale di chiamata con 5 melodie selezionabili.         Indicazione del livello della batteria.         Display sottoscocca multifunzione con illuminazione di colore bianco.         Funzione scan, roger beep e tono tastiera disinseribile.         Funzione time-out timer e battery saver.         Funzione monitor per labbattimento istantaneo dello squelch.         Portata massima 3 km.         Squelch regolabile su 10 livelli.         Blocco della tastiera volontario o automatico.         Batteria al Litio 3.7 V 2200mAh         Possibilit di alimentazione esterna.         In dotazione caricabatterie da tavolo, clip da cintura e manuale in italiano.         LED display         8 canali         Potenza di uscita 0,5W         Modalit Menu a Display         Visualizzazione livello batteria scarica         Visualizzazione canale o messaggio alfanumerico         VOX         107 toni DCS         Priority Scan         Channel Scan         Messaggi vocali         Differenti melodie di chiamata         Avviso batteria scarica         Blocco trasmissione per frequenza occupata         Livello Squelch selezionabile         Modalit scan CO/TO/SE         Canalizzazione PMRAlcune funzioni sono disponibilitramite programmazione da PC