Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530136909 ALIMENTATORE DA BANCO SINGOLO CANALE 0-3 - 530136909

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530136909 ALIMENTATORE DA BANCO SINGOLO CANALE 0-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 110...220 V

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 110...220 V

  • 1. Ausgangsspannung - 0...30 V

  • 2. Ausgangsspannung - 5...5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012230512

Artikelnummer

MEM530136909

Herstellernummer

530136909

Hersteller

MEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110...220 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

110...220 V

1. Ausgangsspannung:

0...30 V

2. Ausgangsspannung:

5...5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Max. Ausgangsstrom 2:

1 A

Kanal 1 Einstellung:

Spannung und Strom

Kanal 2 Einstellung:

Spannung und Strom

Kanal 1 Anzeige:

Doppel

Kanal 2 Anzeige:

Doppel

Breite:

130 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

270 mm

Gewicht:

5.6 kg

Design compatto. realizzato in tecnologia smd. tensione regolabile mediante potenziometro. corrente regolabile mediante trimmer. dotato di interruttore on-off per luscita dc.accurato display digitale lcd.dotato di connettori estensione in uscita (conne