MELCHIONI SPA - MEM530135304 MULTIMETRO ANALOGICO TASCABILE MKC-666B - 530135304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V
Max. Strommessbereich DC - 0.25 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - sonstige
Packung
3 ST
EAN
8006012251678
Artikelnummer
MEM530135304
Herstellernummer
530135304
Hersteller
MEM
Anzeige:
analog
Max. Spannungsmessbereich AC:
500 V
Max. Strommessbereich DC:
0.25 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
sonstige
Messbereichswahl:
manuell
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Max. Widerstandsmessbereich:
0.5 MOhm
Kapazitätsmessung:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
500 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
sonstige
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT II
IR-Schnittstelle:
nein
Stromversorgung:
Batterie


