MELCHIONI SPA - MEM530134366 PINZA MPER METRICA AUTORANGING AC/DC 600 - 530134366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 200...600 A
Strommessbereich/AC - 200...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein
Packung
1 ST
EAN
8006012306972
Artikelnummer
MEM530134366
Herstellernummer
530134366
Hersteller
MEM
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
200...600 A
Strommessbereich/AC:
200...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Zangenöffnung:
33 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


