Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530134364 PINZA MPER METRICA CON MISURA TEMPERATUR - 530134364

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530134364 PINZA MPER METRICA CON MISURA TEMPERATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 2...600 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012306958

Artikelnummer

MEM530134364

Herstellernummer

530134364

Hersteller

MEM

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

2...600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

37 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Pinza amperometrica con misura temperatura e frequenzimetropinza amperometrica digitale con scala automatica (zeroing) e display da 3 digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac, resistenza, diodi, temperatura e continuit. di facile utilizzo. portatile. funzioni speciali:- data hold- modalit valore max- test continuit (- test diodi (1.5v circa)- zeroing (controllo dello zero)- indicatore batteria scaricaspecifiche tecniche:tensione dc: 200m/2/20/200/600vtensione ac: 2/20/200/600vcorrente ac: 2/20/200/600aresistenza: 200/2k/20k/200k/2m/20mtemperatura: -20~1000c / -4~1832ffrequenza: 2khz(input) / 45~65hz (sensore pinza)display: lcd da 3 digit retroilluminato, lettura max 1999apertura pinze: 37mmconduttore max misurabile: 37mmbatteria: 1.5v(aaa), 2 pezziambiente operativo: 0c~40c, dimensioni: 230x77x32mmpeso: circa 204 g, batterie escluse iec-61010 cat ii protezione da sovraccaricoaccessori:manuale in italianopuntali: 1 coppiapratica custodiaconfezione: scatola