Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530134363 PINZA MPER METRICA DIGITALE AUTORANGING - 530134363

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530134363 PINZA MPER METRICA DIGITALE AUTORANGING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 2...600 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012302370

Artikelnummer

MEM530134363

Herstellernummer

530134363

Hersteller

MEM

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

2...600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

25 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Pinza amperometrica digitale autorangingpinza amperometrica digitale autoranging con scala automatica (zeroing) e display da 3 digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac, resistenza, diodi e continuit. di facile utilizzo. portatile. funzioni speciali:- data hold- test continuit (- test diodi (1.5v circa)- zeroing (controllo dello zero)- indicatore batteria scaricaspecifiche tecniche:tensione dc: 200m/2/20/200/600vtensione ac: 2/20/200/600vcorrente ac: 2/20/200/600aresistenza: 200/2k/20k/200k/2m/20mdisplay: lcd da 3 digit, lettura max 1999indicazione di fondo scala: mostra ol sul displaypolarit negativa: mostra automaticamente sul displayletture: circa 3 letture al secondoapertura pinze: 25mmconduttore max misurabile: 25mmbatteria: 3v cr2032, 2 pezziambiente operativo: 0c~40c, dimensioni: 190x76x36mmpeso: circa 160 g, batterie incluse iec-61010 cat iii protezione da sovraccaricoaccessori:manuale in italianopuntali: 1 coppiapratica custodia