Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530134349 MULTIMETRO DIGITALE UNI-T T MS AUTORANGE - 530134349

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530134349 MULTIMETRO DIGITALE UNI-T T MS AUTORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Maßstabseinteilung linear - nein

  • Maßstabseinteilung logarithmisch - nein

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012303667

Artikelnummer

MEM530134349

Herstellernummer

530134349

Hersteller

MEM

Anzeige:

digital

Maßstabseinteilung linear:

nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

sonstige

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

200 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:

200 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

200 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

200 µA

Max. Strommessbereich, AC/DC:

10 A

Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:

200 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

sonstige

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Stromversorgung:

Batterie

UT139A Multimetro digitale TRMSLa serie UT139 sono multimetri digitali CAT III 600V progettati per elettricisti. La sua funzione NCV pu controllare efficacemente lo stato elettrico misurando l'intensit del campo EM. I nuovi modelli UT139E/S includono caratteristiche speciali come LoZ (ACV) per misurare la tensione 'fantasma'. La barra analogica a 31 segmenti incorporata offre inoltre agli elettricisti una migliore rappresentazione visiva dei risultati delle misurazioni. UT139S costruito con display EBTNnero ed uno strumento perfetto per lavorare in ambienti bui.SpecificationsRangeUT139ADC voltage (V)600V(0.5%+2)AC voltage (V)600V(1%+3)DC current (A)10A (0.7%+2)AC current (A)10A(1%+3)Resistance ()20M(1%+2)FeaturesDisplay count2000Auto range/Manual range/True RMSBandwidth (Hz)45Hz~400HzNCV/Continuity buzzerDiodeAround 2VGeneral CharacteristicsPower1.5V battery (R6) x 2Display58mm x 36mmProduct colorRed and greyProduct net weight354gProduct size170mm x 80mm x 48mmStandard accessoriesUT139A/B: Batteries, test leadsStandard individual packingGift box, English manualStandard quantity per carton20pcsStandard carton measurement450mm x 330mm x 340mmStandard carton gross weight12.2kg