Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493933770 TIMER MKTI-2 MECCANICO 24OORE C/SWITCHOM - 493933770

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493933770 TIMER MKTI-2 MECCANICO 24OORE C/SWITCHOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - mechanisch

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012339604

Artikelnummer

MEM493933770

Herstellernummer

493933770

Hersteller

MEM

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

mechanisch

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bemessungsstrom:

16 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

3500 W

Timer meccanico giornaliero adatto per laccensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. funzione on / off e indicatore led. tempo di impostazione minima: 15 minuti. carico max. 220-240v, 3500wpresa 10/16a.