Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224533 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 100UF 400/4 - 493224533

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224533 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 100UF 400/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 100 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8006012361483

Artikelnummer

MEM493224533

Herstellernummer

493224533

Hersteller

MEM

Kapazität:

100 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

50 mm

Länge:

100 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ; 50*100mm impiego per marcia ed avviamento motori