Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224531 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 70UF 400/45 - 493224531

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224531 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 70UF 400/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 70 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8006012361469

Artikelnummer

MEM493224531

Herstellernummer

493224531

Hersteller

MEM

Kapazität:

70 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

50 mm

Länge:

100 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ; 50*100mmimpiego per marcia ed avviamento motori