MELCHIONI SPA - MEM493224529 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 50UF 400/45 - 493224529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 50 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 45 mm
Länge - 90 mm
Packung
5 ST
EAN
8006012361445
Artikelnummer
MEM493224529
Herstellernummer
493224529
Hersteller
MEM
Kapazität:
50 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
45 mm
Länge:
90 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ; 50*100mm impiego per marcia ed avviamento motori


