MELCHIONI SPA - MEM493224528 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 45UF 400/45 - 493224528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 45 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 45 mm
Länge - 90 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361438
Artikelnummer
MEM493224528
Herstellernummer
493224528
Hersteller
MEM
Kapazität:
45 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
45 mm
Länge:
90 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;45*90mm impiego per marcia ed avviamento motori


