Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224526 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 35UF 400/45 - 493224526

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224526 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 35UF 400/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 35 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 42 mm

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006012361414

Artikelnummer

MEM493224526

Herstellernummer

493224526

Hersteller

MEM

Kapazität:

35 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

42 mm

Länge:

80 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;42*80mm impiego per marcia ed avviamento motori