MELCHIONI SPA - MEM493224524 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 30UF 400/45 - 493224524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 30 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 38 mm
Länge - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361391
Artikelnummer
MEM493224524
Herstellernummer
493224524
Hersteller
MEM
Kapazität:
30 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
38 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;42*80mmimpiego per marcia ed avviamento motori


