MELCHIONI SPA - MEM493224523 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 25UF 400/45 - 493224523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 25 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 38 mm
Länge - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361384
Artikelnummer
MEM493224523
Herstellernummer
493224523
Hersteller
MEM
Kapazität:
25 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
38 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;38*70mm impiego per marcia ed avviamento motori


