Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224522 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 20UF 400/45 - 493224522

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224522 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 20UF 400/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 20 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 38 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006012361377

Artikelnummer

MEM493224522

Herstellernummer

493224522

Hersteller

MEM

Kapazität:

20 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

38 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;38*70mm impiego per marcia ed avviamento motori