MELCHIONI SPA - MEM493224520 COND.POLI.SPUNTO CAVETTO 16UF 400/450V - 493224520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 16 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 38 mm
Länge - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361353
Artikelnummer
MEM493224520
Herstellernummer
493224520
Hersteller
MEM
Kapazität:
16 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
38 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene con cavetto dimensioni ;38*70mm impiego per marcia ed avviamento motori


