Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224519 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 16UF 400/45 - 493224519

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224519 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 16UF 400/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 16 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 38 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006012361346

Artikelnummer

MEM493224519

Herstellernummer

493224519

Hersteller

MEM

Kapazität:

16 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

38 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;38*70mm impiego per marcia ed avviamento motori