MELCHIONI SPA - MEM493224516 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 14UF 400/45 - 493224516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 14 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 34 mm
Länge - 68 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361315
Artikelnummer
MEM493224516
Herstellernummer
493224516
Hersteller
MEM
Kapazität:
14 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
34 mm
Länge:
68 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;38*70mm impiego per marcia ed avviamento motori


