MELCHIONI SPA - MEM493224513 COND.POLI.SPUNTO CAVETTO 10UF 400/450V - 493224513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 34 mm
Länge - 68 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361285
Artikelnummer
MEM493224513
Herstellernummer
493224513
Hersteller
MEM
Kapazität:
10 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
34 mm
Länge:
68 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene con cavetto dimensioni ;34*68mm impiego per marcia ed avviamento motori


