MELCHIONI SPA - MEM493224512 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 10UF 400/45 - 493224512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 10 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 34 mm
Länge - 68 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361278
Artikelnummer
MEM493224512
Herstellernummer
493224512
Hersteller
MEM
Kapazität:
10 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
34 mm
Länge:
68 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;34*68mm impiego per marcia ed avviamento motori


