MELCHIONI SPA - MEM493224508 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 6,3UF 400/4 - 493224508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 6.3 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 32 mm
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361230
Artikelnummer
MEM493224508
Herstellernummer
493224508
Hersteller
MEM
Kapazität:
6.3 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
32 mm
Länge:
60 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;32*60mm impiego per marcia ed avviamento motori


