MELCHIONI SPA - MEM493224506 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 5UF 400/450 - 493224506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 5 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361216
Artikelnummer
MEM493224506
Herstellernummer
493224506
Hersteller
MEM
Kapazität:
5 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
60 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;30*60mm impiego per marcia ed avviamento motori


