Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224504 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 4UF 400/450 - 493224504

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224504 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 4UF 400/450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 4 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 30 mm

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006012361193

Artikelnummer

MEM493224504

Herstellernummer

493224504

Hersteller

MEM

Kapazität:

4 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

30 mm

Länge:

60 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;30*60mm impiego per marcia ed avviamento motori