MELCHIONI SPA - MEM493224502 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 2,5UF 400/4 - 493224502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2.5 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361179
Artikelnummer
MEM493224502
Herstellernummer
493224502
Hersteller
MEM
Kapazität:
2.5 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
60 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;30*60mm impiego per marcia ed avviamento motori


