MELCHIONI SPA - MEM493224501 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 2UF 400/450 - 493224501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 400...450 V
Durchmesser - 30 mm
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8006012361162
Artikelnummer
MEM493224501
Herstellernummer
493224501
Hersteller
MEM
Kapazität:
2 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
400...450 V
Durchmesser:
30 mm
Länge:
60 mm
Mit Steckklemme:
ja
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;30*60mm impiego per marcia ed avviamento motori


