Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493224500 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 1,5UF 400/4 - 493224500

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493224500 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 1,5UF 400/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 1.5 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Durchmesser - 30 mm

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006012361155

Artikelnummer

MEM493224500

Herstellernummer

493224500

Hersteller

MEM

Kapazität:

1.5 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

400...450 V

Durchmesser:

30 mm

Länge:

60 mm

Mit Steckklemme:

ja

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;30*60mm impiego per marcia ed avviamento motori