Startseite

MELCHIONI SPA - MEM492519362 ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO EUROPA-REG - 492519362

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM492519362 ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO EUROPA-REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - sonstige

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - kompakt

  • Nennstrom - 6...6 A

  • Nennspannung - 85...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004543136

Artikelnummer

MEM492519362

Herstellernummer

492519362

Hersteller

MEM

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

kompakt

Nennstrom:

6...6 A

Nennspannung:

85...250 V

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

ja

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

ja

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

ja

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Farbe:

weiß

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Adattatore Universale da viaggio, compatibile con prese dei paesi: Inghilterra, Germania e Stati uniti dAmerica. Caratteristiche:  Ingresso AC 85-250V Massima corrente in uscita: 6A, 1500W Colore bianco  Confezione in Blister  Q. t imballo multiplo: 12pz.