MELCHIONI SPA - MEM491929601 CARICATORE USB 20W 1 USB-C + 1 USB-A BIA - 491929601
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006012375831
Artikelnummer
MEM491929601
Herstellernummer
491929601
Hersteller
MEM
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...12 V
Leistungsaufnahme:
20 W


