Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491929600 CARICATORE USB 20W 1 USB-C + 1 USB-A NER - 491929600

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491929600 CARICATORE USB 20W 1 USB-C + 1 USB-A NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006012375824

Artikelnummer

MEM491929600

Herstellernummer

491929600

Hersteller

MEM

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...12 V

Leistungsaufnahme:

20 W