Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622662 8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH GS108D - 486622662

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622662 8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH GS108D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6971690790103

Artikelnummer

MEM486622662

Herstellernummer

486622662

Hersteller

MEM

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

138 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

61.5 mm

Höhe:

24 mm

Redundante Stromversorgung:

nein

Switch desktop Gigabit a 8 porte, 8 porte RJ45 10/100/1000M, custodia in plastica desktop, risparmio energetico, Plug & PlayPer maggiori dettagli tecnici consultare il seguente linkhttps://www.cudy.com/productinfo/1259432.html