Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622434 SWITCH TEG1024O 24OPORTE 10/100/100 MBPS - 486622434

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622434 SWITCH TEG1024O 24OPORTE 10/100/100 MBPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Ethernet - ja

  • Breite - 294 mm

  • Tiefe - 178 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6932849403305

Artikelnummer

MEM486622434

Herstellernummer

486622434

Hersteller

MEM

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Ethernet:

ja

Breite:

294 mm

Tiefe:

178 mm

Höhe:

44 mm

Le 24 porte RJ45 auto-regolanti a10/100/1000 Mbps, fino a 2000 Mbps di velocit di trasmissione full duplex, lindirizzamento e le operazioni di invio tempestive da tutte le porte, e la grande capacit di cache assicurano il trasferimento rapido di file di grandi dimensioni e lo streaming video stabile. Connessione garantita 24 ore al giorno.Il modulo di alimentazione incorporato stato progettato per unavanzata protezione contro i fulmini, in grado di sopportare scariche da 6 kV, un valore tre volte superiore rispetto ad altri interruttori ordinari, in modo da proteggere efficacemente l'interruttore da danni causati da temporali violenti.