Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622433 SWITCH TEG1016O 16 PORTE 10/100/100 MBPS - 486622433

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622433 SWITCH TEG1016O 16 PORTE 10/100/100 MBPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Ethernet - ja

  • Breite - 294 mm

  • Tiefe - 179 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6932849403312

Artikelnummer

MEM486622433

Herstellernummer

486622433

Hersteller

MEM

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Ethernet:

ja

Breite:

294 mm

Tiefe:

179 mm

Höhe:

44 mm

Le 16 porte RJ45 di auto-regolanti da 10/100/1000 Mbps, fino a 2000 Mbps di velocit di trasmissione in full duplex, il sistema invio di dati a velocit lineare da tutte le porte e la grande capacit di cache assicurano il trasferimento tempestivo di file di grandi dimensioni e la fruibilit di video in streaming. Connessione garantita 24 ore al giorno.La custodia in acciaio temperato e la presenza di fori sulla superficie metallica consentono una dissipazione di calore pi efficiente. Lassenza della ventola garantisce la silenziosit ed elimina il problema della polvere, il ch sempre un vantaggio negli uffici. La dimensione da 33 centimetri ne rende possibile il montaggio sia sul desktop che sul supporto murale e la funzionalit Plug and play ne rende intuitivo lutilizzo.