Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622426 SWITCH TEF1005D 5 PORTE 10/10 MBPS METAL - 486622426

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622426 SWITCH TEF1005D 5 PORTE 10/10 MBPS METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6932849431278

Artikelnummer

MEM486622426

Herstellernummer

486622426

Hersteller

MEM

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

100 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

64 mm

Höhe:

23 mm

Max. Leistungsaufnahme:

1.6 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Tenda TEF1005D Le 5 porte auto-regolanti RJ45 a 10 / 100Mbps che supportano la modalit di invio dati in linea diretta e le grandi capacit di cache garantiscono una riproduzione video veloce e una trasmissione stabile dei dati nellarco delle 24 ore.Le porte RJ45 e gli indicatori LED si trovano sullo stesso lato in allineamento verticalmente per permettere una facile lettura dello status della rete. Le porte RJ45 e la porta di alimentazione sono orientate nella stessa direzione per ridurre la quantit necessaria di spazio di montaggio, in modo tale che sia possibile inserire il dispositivo in contenitore esterno di dimensioni ridotte.