MELCHIONI SPA - MEM486622423 TEF1105P-4-63W V2 SWITCH 5-PORT 10/100MB - 486622423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6932849431452
Artikelnummer
MEM486622423
Herstellernummer
486622423
Hersteller
MEM
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
58 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
100 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
100 mm
Höhe:
26 mm
Max. Leistungsaufnahme:
63 W
Redundante Stromversorgung:
nein


