Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622421 SWITCH NT-S108 MINI MINI 8PORTE ECO 10/1 - 486622421

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622421 SWITCH NT-S108 MINI MINI 8PORTE ECO 10/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6932849431056

Artikelnummer

MEM486622421

Herstellernummer

486622421

Hersteller

MEM

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

124 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

59 mm

Höhe:

23.1 mm

Max. Leistungsaufnahme:

2.15 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Il commutatore ad 8 porte Ethernet Tenda S108 un dispositivo da desktop appositamente progettato per ambienti famigliari, uffici, dormitori ecc. Le 8 porte auto-regolanti a10/100 M con velocit full duplex fino a 200Mbps assicurano l'accesso ad Internet ad alta velocit. Il concetto Plug-and-Play ne rende l'installazione facile e rapida. Non importa se sei un appassionato di tecnologia od un utente senza esperienza, linstallazione del S108 facile ed intuitiva e non comporta perdite di tempo. Con il suo design ultra-compatto, il Tenda S108 si pu posizionare sia su desktop che su parete, garantendo praticit e flessibilit duso. Compatibile con computer, stampanti, Smart TV, NAS, console intelligente, telecamere IP, il Tenda S108 render la tua connessione domestica pi efficace e pi fruibile.