Startseite

MELCHIONI SPA - MEM486622098 SG105M5-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH - 486622098

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM486622098 SG105M5-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Ethernet - ja

  • Breite - 82 mm

  • Tiefe - 52 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6932849436389

Artikelnummer

MEM486622098

Herstellernummer

486622098

Hersteller

MEM

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Ethernet:

ja

Breite:

82 mm

Tiefe:

52 mm

Höhe:

22 mm

Il SG105M un interruttore da desktop SOHO a 5 porte Gigabit. E dotato di 5 porte auto-regolanti RJ45 da 10/100 / 1000Mbps, che possibile utilizzare per stabilire una rete LAN od estendere la rete di uplink. Rispetto a uno switch da 1000M, la velocit ditrasmissione risulta essere fino a 10 volte superiore, grazie alleliminazione del problema della riduzione di larghezza di banda in modalit a grappolo. Si pu installare su parete o semplicemente su desktop. Senza necessit di configurazione, pu essere utilizzato immediatamente una volta collegato.