MELCHIONI SPA - MEM158640022 TERMOVENTILATORE MELCHIONI FAMILY HOTTY - 158640022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 1...2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Mit Raumthermostat - ja
Mit Belüftungsstufe - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Packung
1 ST
EAN
8006012339956
Artikelnummer
MEM158640022
Herstellernummer
158640022
Hersteller
MEM
Heizleistung:
1...2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Belüftungsstufe:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsaufnahme:
2 kW
Vorrichtung für externes Thermostat:
nein
Mit Rädern:
nein
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
230 mm
Trockenstellung:
nein
Höhe:
270 mm
Tiefe:
130 mm
Zeitschalter:
nein


