MELCHIONI SPA - MEM149898029 ANTENNA MPLIFICATA DA INTERNO UHF-VHF ME - 149898029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Verstärker - ja
UKW-Empfänger - nein
DVB-T - nein
Max. Gewinn - 32 dB
Art der Spannungsversorgung - beiliegendes Netzteil
Packung
1 ST
EAN
8006012167030
Artikelnummer
MEM149898029
Herstellernummer
149898029
Hersteller
MEM
Mit Verstärker:
ja
UKW-Empfänger:
nein
DVB-T:
nein
Max. Gewinn:
32 dB
Art der Spannungsversorgung:
beiliegendes Netzteil
UHF:
ja
VHF:
ja
Presa per antenna esterna.regolazione del guadagno.


