Startseite

MELCHIONI SPA - MEM149302121 SUPPORTO TV 22 -55 A TRE SNODI NERO, - 149302121

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM149302121 SUPPORTO TV 22 -55 A TRE SNODI NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012372724

Artikelnummer

MEM149302121

Herstellernummer

149302121

Hersteller

MEM

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Supporto TV 22''-55'' a tre snodi ultra slim, con carico massimo di 30kg. Attacchi VESA fino a 400x400 e Inclinazione -10/+5. Rotazione orizzontale di 180 e verticale di 360, perno di livellamento 2. Distanza dal muro 43-502mm.Caratteristiche: * Acciaio laminato a freddo * Livella integrata per posizionamento semplice * Dimensione TV: 22'-55'* Attacchi VESA: fino a 400x400* Carico massimo: 30kg* Distanza dal muro: 43-502mm* Inclinazione: -10/+5* Rotazione orizzontale: 180* Rotazione verticale: 360* Sistema di gestione di routing cavi * kit di fissaggio incluso * Finitura nera* Dimensioni LxAxP: 433x430x43-502mm* Peso netto: 4Kg* Peso lordo: 4,4Kg