MELCHIONI SPA - MEM149000287 CAVETTO DI ALIMENTAZIONEIEC C14OIEC C13 - 149000287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)
Mantel-Farbe - schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006012327830
Artikelnummer
MEM149000287
Herstellernummer
149000287
Hersteller
MEM
Länge:
2 m
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade


