MELCHIONI SPA - MEM118700227 FRIGO ELETTRICO PORTATILE 24L 12/220-240 - 118700227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieversorgung - Strom
Eingangsspannung AC - 220...240 V
Eingangsspannung DC - 12 V
Nutzinhalt des Kühlfachs - 21 l
Geräuschemission - 50 dB(A) re 1
Packung
1 ST
EAN
8006012366570
Artikelnummer
MEM118700227
Herstellernummer
118700227
Hersteller
MEM
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung AC:
220...240 V
Eingangsspannung DC:
12 V
Nutzinhalt des Kühlfachs:
21 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Grundfarbe:
blau
Breite:
400 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
295 mm