MELCHIONI SPA - MEM118360115 FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE COOK2 - 118360115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - freistehend
Art der Kochstellen - elektrisch
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Lage der Steuerung - vorne
Modulare Bauweise - nein
Packung
1 ST
EAN
8006012366556
Artikelnummer
MEM118360115
Herstellernummer
118360115
Hersteller
MEM
Ausführung:
freistehend
Art der Kochstellen:
elektrisch
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Lage der Steuerung:
vorne
Modulare Bauweise:
nein
Werkstoff des Topfträgers:
Gusseisen
Spannung:
220...240 V
Energieart:
Strom
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Grundfarbe des Rahmens:
weiß
Mit Zweikreiszone:
nein
Elektroanschlusswert:
2500 W
Breite:
475 mm
Mit Wok-Brenner:
nein
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit Bräterzone:
nein
Mit Deckel:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Tiefe:
260 mm
Höhe:
65 mm
Mit integriertem Dunstabzug:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Netzwerkfähig:
nein


