MELCHIONI SPA - MEM118360110 FORNELLO A GAS 2 FUOCHI NERO MINERVA 2 - 118360110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - freistehend
Art der Kochstellen - Gasflamme
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Lage der Steuerung - vorne
Modulare Bauweise - nein
Packung
1 ST
EAN
8006012341744
Artikelnummer
MEM118360110
Herstellernummer
118360110
Hersteller
MEM
Ausführung:
freistehend
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Lage der Steuerung:
vorne
Modulare Bauweise:
nein
Rahmenausführung:
Stahl, emailliert
Energieart:
Gas
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Gasanschlusswert:
2200 W
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Stahl, emailliert
Breite:
595 mm
Mit Wok-Brenner:
nein
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit Bräterzone:
nein
Mit Deckel:
ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Tiefe:
335 mm
Höhe:
110 mm
Mit integriertem Dunstabzug:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Netzwerkfähig:
nein


