Startseite

MELCHIONI SPA - MEM118030020 ASCIUGACAPELLI 2200W GOLD STYLE - 118030020

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM118030020 ASCIUGACAPELLI 2200W GOLD STYLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Abkühlstufe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012237580

Artikelnummer

MEM118030020

Herstellernummer

118030020

Hersteller

MEM

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

ja

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Mit Sensor:

ja

Diffusor:

ja

Breite:

250 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

80 mm

Motore DC 3 posizioni di temperatura/2 velocit flusso aria calda Colpo d'aria fredda Con concentratore e diffusore Gancio per appendere Autospegnimento di sicurezza Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz Potenza: 1800-2200WColore: bianco