Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGSTC-0640.01 ALIM. KNX 640MA+DIAGN. - STC-0640.01

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGSTC-0640.01 ALIM. KNX 640MA+DIAGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005487903

Artikelnummer

EYGSTC-0640.01

Herstellernummer

STC-0640.01

Hersteller

EYG

Alimentatore KNX con funzione diagnostica, 4 moduli DIN, 640 mA. Versione con corrente nominale 640 mA. Alimentatore KNX con bobina di disaccoppiamento integrata. Tensione di alimentazione 230 V AC. Corrente nominale 640 mA, corrente continua 900 mA, corrente di picco 1200 mA. A prova di cortocircuito. Protetto da sovraccarico. Uscita senza bobina U2 aggiuntiva. Accoppiatore bus integrato con funzioni diagnostiche:. Tensione bus, corrente bus, sovraccarico bus. Mancanza/ripristino della tensione di rete.Tutti gli eventi vengono memorizzati nel buffer ad anello con una marcatura temporale. Lettura del buffer ad anello tramite telegramma a 14 byte. Funzione di sicurezza per il rilevamento di un guasto del dispositivo sulla linea. Garanzia di 3 anni sul prodotto.