Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGSCN-RT1UP.01 REG. T. KNX,INC.,BIANCO L. - SCN-RT1UP.01

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGSCN-RT1UP.01 REG. T. KNX,INC.,BIANCO L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076685828

Artikelnummer

EYGSCN-RT1UP.01

Herstellernummer

SCN-RT1UP.01

Hersteller

EYG

Termostato 55 KNX, bianco opaco. Versione con termostato. Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Tipo di regolazione selezionabile (2 punti, PI, PWM). Salvataggio dei valori nominali in caso di interruzione di tensione bus. Oggetto bit/byte per spostamento setpoint. Regolazione della temperatura di interni, range di misura -10 ... +50?C. Memoria min/max temperatura, messaggi e allarme gelo/caldo. Impostazione setpoint tramite visualizzazione, ad es. MDT VisuControl. Modalita giorno/notte/antigelo. Stato tramite oggetti HVAC e RHCC. Commutazione della modalita di funzionamento tramite oggetti bit/byte. Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.