Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGRF-AKK1UP.01 ATT.RF KNX 1CAN.,16A,230V,INC. - RF-AKK1UP.01

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGRF-AKK1UP.01 ATT.RF KNX 1CAN.,16A,230V,INC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006132871

Artikelnummer

EYGRF-AKK1UP.01

Herstellernummer

RF-AKK1UP.01

Hersteller

EYG

Attuatore on/off 1 canale radio RF+ KNX, montaggio da incasso, 10 A, 230 V AC. Versione con rele monostabile. Corrente max. 10 A con carico ohmico, 10 A con 14 ?F / 2 ECG. Per installazione da incasso in scatola. Per funzionamento all?interno dell?UE, 868 MHz. Protocollo RF+ KNX in System Mode. Messa in servizio a partire da ETS 5. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche. 8 scenari per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Collegamento tramite accoppiatore di linea radio RF+ MDT KNX. Per ristrutturazioni senza posa di cavi bus KNX. Alimentatore 230 V AC. Installazione da incasso in scatola. Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 22 mm. Garanzia di 3 anni sul prodotto.