MDT ITALIA SRL - EYGBE-TAL5501.01 TAST.LIGHT55,1T,BIANCO L. - BE-TAL5501.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006149466
Artikelnummer
EYGBE-TAL5501.01
Herstellernummer
BE-TAL5501.01
Hersteller
EYG
Tastiera Light 55 1 canale KNX, RGBW, bianco lucido, neutro. Versione con 1 coppia di tasti / 2 tasti. Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo. Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori. Commutazione fino a quattro valori o scenari. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi. Due LED di stato RGBW per coppia di tasti. Luminosita LED controllabile mediante oggetto giorno/notte o luminosita. 4 blocchi logici. Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.