Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGBE-BZS86.01 R.CONTROLLER +6T.DISPLAY,BIANCO L. - BE-BZS86.01

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGBE-BZS86.01 R.CONTROLLER +6T.DISPLAY,BIANCO L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006308214

Artikelnummer

EYGBE-BZS86.01

Herstellernummer

BE-BZS86.01

Hersteller

EYG

Room Controller Smart 86 KNX con display a colori, plastica, bianco lucido. Modello con 6 tasti meccanici con incavo per dita, display a colori e indicazione di stato RGB. Room Controller con fino a 24 funzioni, timer e termostato integrato. Ampio display a colori (regolazione automatica della luminosita). Quattro funzioni dirette per le operazioni piu utilizzate. 20 funzioni menu e timer (ad es. dimmerazione/veneziana/attivazione/invio valori/scenari/setpoint della temperatura). Tastiera a codice a 4-6 cifre per il blocco del dispositivo o l?attivazione dell?allarme. Timer giornaliero/settimanale/astronomico (20 canali con 6 tempi di commutazione ciascuno). Funzione vacanza con attivazione periodo. Calcolo automatico dei giorni festivi. Pratico termostato con sensore di temperatura. Controllo ventilazione in modo manuale e automatico. Visualizzazione della temperatura interna/esterna, setpoint e ora/data. Visualizzazione di informazioni sullo stato (1 bit) e notifiche (14 byte). 6 LED di stato a controllo indipendente. 6 blocchi logici con 4 ingressi ciascuno. Non richiede alimentatore esterno. Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione. Dimensioni (H x L): 86 x 86 mm. Altezza di montaggio raccomandata: 1,60 m. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.